Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1220 626 YA 0-BIT | YALE

YALE | 1220 626 YA 0-BIT | Note: You must have special authorization on your account to buy this product. Unauthorized purchases will be cancelled.

  • Réf. fabricant 1220 626 YA 0-BIT
  • PART #CS356129
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Cylinder Type: FULL-SIZE FORMAT IC CORE
Finish: US26D SATIN CHROME
Keying: 0 BITTED
Material Type: NICKEL SILVER
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 7 PIN
Product Type: INTERCHANGEABLE CORE
Restricted: YES
Sales Category: INTERCHANGEABLE CORE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires