Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1221 626 | YALE

YALE | 1221 626 | 1221 626 F/1196 MORT CYL,6-PIN,SATIN CH

  • Réf. fabricant 1221 626
  • PART #CS196232
Cylinder Type: FSIC MORTISE CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires