Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12228-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12228-701 | Double-Wide Cable Ring; 2.8"W x 2.3"H x 4"D; Black

  • Réf. fabricant 12228-701
  • PART #251536
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Provides vertical cable management space between racks butted side-by-side by mounting to the hole pattern across two rack channels. Large size (2.8"W x 2.3"H x 4"D) larger cable bundles. Made of .090" thick aluminum with rounded edges to reduce cable insulation damage. Mounts to hole pattern across two rack channels. Mounting hardware not included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires