Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12332-501 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12332-501 | Wall Mount CPU Shelf; 17.82"W x 10"H x 8.15"D; Clear

  • Réf. fabricant 12332-501
  • PART #317786
Color: CLEAR
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Use the CPI Wall-Mount CPU Shelf whenever you need to raise mini-tower CPUs or other equipment (up to 8" deep and 18" wide) off the floor or desk. This lightweight aluminum shelf provides an attractive, easy method to save space, provide convenience, and protect CPUs from ground level environment hazards.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires