Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12370-002 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12370-002 | Finger Snaps; Black; 12 each

  • Réf. fabricant 12370-002
  • PART #263057
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Adding Finger Snaps(TM) Cable Guides onto a CPI cabling section is as easy as snapping your fingers. The unique, patent-pending Finger Snaps design provides the critical cable guides needed to transition from the horizontal pathway into a CPI cabling section (VCS Vertical Cabling Sections or CCS Combination Cabling Sections).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires