Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12383-519 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12383-519 | Rack Topmount Cable Trough; 9"W x 2.25"L; Clear

  • Réf. fabricant 12383-519
  • PART #222397
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: CLEAR
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Rack Top-Mount Cable Trough mounts on top of CPI racks to create a quick, cost-effective solution to routing cable without using conventional cable runway. The trough drops into the gap between the top angle bars on the rack. No additional mounting hardware is required. Fits 3" and 6" deep rack channels in 19", 23" and 25" rack widths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires