Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12392-506 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12392-506 | RACK RADIUS DROP FOR 3" RACK CHANNELS W/O VERTICAL CABLING SECTIONS, CLEAR

  • Réf. fabricant 12392-506
  • PART #460051
Cable Management Type: WATERFALL/JUMPER/TRANSITION TRAY
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: CLEAR
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Rack Radius Drop provides a transition from a horizontal cable run onto a rack while maintaining the recommended bend radius. Cable bundles are held securely in place on the Rack Radius Drop by using the included Saf-T-Grip(R) Center Grommet Buckle Cable Management Straps.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires