Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1242 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | 1242 | FIT-Wire-Management, Braid, Flat, 310 Current Rating

  • Réf. fabricant 1242
  • PART #175810
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 3/0
Product Type: BRAID
RoHS Compliant: YES
Applications

Alpha braid is an exceptional, low resistance way to create a point-to-point ground strap. In retrofit applications, braid is an ideal way to install additional shielding to your cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires