Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12480-702 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12480-702 | Cooling Fan Kit; Black; 230 V AC

  • Réf. fabricant 12480-702
  • PART #215522
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

The MegaFrame Fan Kit provides optional ventilation and cooling for the cabinet. Four fans mount on two interchangeable frames to fit cabinet top panel. Grille design and ball-bearing motor offer longer life and quiet operation. 15' long, 3-prong grounded power cord with molded plug. Can be used on the MegaFrame, SlimFrame and Seismic Frame Cabinets.

Caractéristiques
  • Fan kit provides optional ventilation and cooling for the cabinet
  • Four fans on two interchangable frames to fit cabinet top panel
  • Grill design and ball-bearing motor offer longer life and quiet operation
  • Each fan frame has an IEC C-14 power inlet
  • Includes a detachable 15 ft length (4.6 m) power cord with a molded plug
  • Provides up to 400 CFM of ventilation for cabinet
  • Can be used with M-series MegaFrame, C-series SlimFrame and seismic frame cabinets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires