Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12495-123 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12495-123 | Monitor Shelf and Sliding Keyboard; 23"W x 3.5"H; Gray; Non-Vented

  • Réf. fabricant 12495-123
  • PART #219603
Color: GREY
Shelf Application: MONITOR
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

This specially designed shelf provides a compact solution for storing and accessing important electronic components. The 24" deep monitor shelf mounts to the Universal EIA 5/8"-5/8"-1/2" alternating hole pattern of the four vertical mounting rails with an adjustable mounting depth of 17" to 28". Sold Individually. Installs using eight #12-24 screws (not included).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires