Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1255NB-700615 ETJ 26D | SARGENT

SARGENT | 1255NB-700615 ETJ 26D | 1255NB-700615 ETJ 26D MULTI POINT LOCK,LATCH MONITOR RHR/LHR

  • Réf. fabricant 1255NB-700615 ETJ 26D
  • PART #594131
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: SWITCH ONLY
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Switches: LATCHBOLT MONITORING
Trim Type: LEVER CLASSROOM
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires