Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1255NB-707415 ETJ 26D | SARGENT

SARGENT | 1255NB-707415 ETJ 26D | 1255NB-707415 ETJ 26D FIRE-RATED MULTI-POINT LOCK, ELEC LATCH RET

  • Réf. fabricant 1255NB-707415 ETJ 26D
  • PART #594130
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ELECTRIC TRIM LOCKING
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Sales Category: ELECTRIC DEVICE
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim Type: LEVER BLANK ESCUTCHEON
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires