Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12612-740 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12612-740 | Side Panel, T-Series Cabinet, 39"D x 84"H, Black

  • Réf. fabricant 12612-740
  • PART #356072
Color: BLACK
Panel Location: SIDE
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

Solid Side Panel attaches to the side of Enhanced SteelFrame Cabinet or External Cable Manger. Provides added security and enhanced airflow by enclosing the cabinet and manager. Includes a keyed lock.

This part is discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires