Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12663-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12663-701 | Clip-On Cable Cover; 19"W x 1.75"H; Black

  • Réf. fabricant 12663-701
  • PART #537928
Cable Management Type: COVERS/DOORS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The Clip-On Cable Cover is designed for use with the CPI 19" Horizontal Wire Management Panels. The Clip-On Cover is attached to the horizontal wire management panel by simply sliding/clipping it into place. The cover further promotes the organized and secure appearance of any CPI rack installation

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires