Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1271B WH 4/23 R1000 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1271B WH 4/23 R1000 | 23-4P F-UTP SOL BC CAT 6 WHITE JKT BOX 1271B - 760140277

  • Réf. fabricant 1271B WH 4/23 R1000 | 760140277
  • PART #451505
Category: CATEGORY 6A
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Jacket Color: White
Jacket Color: WHITE
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires