Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12724-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12724-701 | T-Series Fan Kit; Black; 120 V AC

  • Réf. fabricant 12724-701
  • PART #254777
Airflow/Thermal Mgt Type: FANS/FAN TRAYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

The T-Series fan kit provides optional ventilation and cooling with the built-in redundancy of a three-fan system. Fans exhaust warm air out of the top of the cabinet. Each fan is rated at .23 amps and 27.6 W at 120 V AC and 60 Hz. Power cord has 3-pro ng, 100V outlet.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires