Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12730-112 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12730-112 | Rack-to-Runway Mounting Plate Using Hat-Shaped Bracket; Gray; 9 to 12"W

  • Réf. fabricant 12730-112
  • PART #333735
Components: ACCESSORIES
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Secures cable runway to the top of Standard and Universal equipment racks without intruding into valuable mounting space. The combination of the flat plate and hat-shaped bracket form a clamp around the rack's top angles or top bars. Mounts either para llel or perpendicular.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires