Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12803-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12803-701 | Cabinet System Light, Wall Mount, 115 VAC, 8 Watt, Fluorescent, Aluminum, White Lens/Housing, Black Bracket, With On/Off Switch, 6' Power Cord, NEMA 5-15P Plug

  • Réf. fabricant 12803-701
  • PART #264800
Color: WHITE
Type: LIGHTS
Description

Mounts to the bottom or top of the cabinet body; does not require drilling or other modifications for installation. Includes mounting hardware and 4 cable ties. Light provides 8 Watts of fluorescent light from a 115V, 15W, .15A service, On/Off Switch, 6' cord.

Infos techniques et normes

UL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires