Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12816-708 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12816-708 | Power Strip, 1U, Basic, 20A, 120V, Horizontal, (6) 5-20R, Thermal Breaker, Surge, L5-20P, 10ft Input Cord, Removable 19/23in Mounting Brackets

  • Réf. fabricant 12816-708
  • PART #263808
Number of Outlets: 8
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Streamlined, durable steel body is fitted with bracket for mounting.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires