Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12820-704 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12820-704 | Power Strip, 1U, Basic, 15A, 120V, Horizontal, (6) 5-15R, Thermal Breaker, Surge, L5-15P, 10ft Input Cord, Removable 19/23in Mounting Brackets

  • Réf. fabricant 12820-704
  • PART #263837
Number of Outlets: 8
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Eight 3-prong, 15A, 125 V AC outlets with circuit breaker and 10 cord mounts inside the top, bottom or side of cabinet. Bracket and installation hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires