Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12833-703 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12833-703 | Global Vertical Cabling Section; 6"W x 7'H x 9.3"D; Black

  • Réf. fabricant 12833-703
  • PART #267244
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The new Global Vertical Cabling Section is a cost-effective, adaptable vertical cable management solution with a unique, two-piece design that significantly reduces shipping size and cost. The two parts can be quickly assembled and then bolted to CPI's Universal and Standard Racks as well as QuadraRack Frames.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires