Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12884-250 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12884-250 | Side Panel; 84"H x 36"D; White; Side Type: EZ to Remove; MegaFrame and SlimFrame

  • Réf. fabricant 12884-250
  • PART #362029
Color: WHITE
Panel Location: SIDE
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

Side Panels for MegaFrame and SlimFrame Cabinets are offered in two styles; the new easy-to-remove locking side panel and the bolt-on side panel. The easy-to-remove side panel allows quick access to the equipment in a fully loaded cabinet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires