Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12922-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 12922-701 | 110 Customizable Frame; 35"W x 7'H x 2.29"D; Black; 45 RMU; No. of Posts - 2; Top Angle Flush Bolted

  • Réf. fabricant 12922-701
  • PART #283637
Frame Mounting: SINGLE-SIDED
Mounting Width: 35"
Pair Capacity: 4,500
Termination Type: 110 BLOCK
Type: FREE-STANDING
Description

The single-sided 110 Customizable Frame supports up to 4500 pair while the double-sided model holds up to 9000 pair. Multiple racks can also be bayed together. The steel frame consists of three vertical channels and top and bottom panels. Openings between each channel provide space for vertical cable management.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires