Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
12LCUPCOS2-3M | COMPULINK

COMPULINK | 12LCUPCOS2-3M | Kit of 12 Pigtails for Splicing, LC to Open End, Single-mode OS2, 3 Meters Long

  • Réf. fabricant 12LCUPCOS2-3M
  • PART #602313
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OS2
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: PIGTAIL
Description

Each fiber pigtail is LC to open end, OS2 Single-mode, 900µm, 3 meters long

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires