Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13-3142 15 RJ | SARGENT

SARGENT | 13-3142 15 RJ | 13-3142 15 RJ 6,11,10,7,6500,US15,RJ KWY

  • Réf. fabricant 13-3142 15 RJ
  • PART #CS598219
: -----
: 6
: 619
: PLUG
: SARG RJ
Cylinder Type: CYLINDER PLUG
Finish: US15 SATIN NICKEL
Key System Type: STANDARD SYSTEM
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: PARTS OTHER THAN TUMBLERS
Sales Category: CYLINDER PLUG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires