Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1300A X 28 | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 1300A X 28 | 1300A X 28 ELEC RIM 12/24VDC 36" US28 FIELD REVERSIBLE

  • Réf. fabricant 1300A X 28
  • PART #CS419492
: -----
: 12/24DC
: 36
: 628
: ELECRETR
: FAILSEC
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Alarm: EXIT ALARM INCLUDED
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: ALARMED EXIT BAR OR PADDLE
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires