Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13050-113 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13050-113 | ThinLine II Wall-Mount Cabinet; 26"W x 26"H x 12"D; Gray; Top Panel - Removable; Rail Type - Tapped 12-24; Sides - Yes; Front Door - Solid Metal Door; Rear Door - Wall Mount Panel; Assembled, Non-reusable Carton

  • Réf. fabricant 13050-113
  • PART #289038
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: GREY
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 12"
Overall Height: 26"
Overall Width: 26"
Rack Units: 6U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

ThinLine(TM) II Wall-Mount Cabinet, removable top panel, space-saving, ships fully assembled

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires