Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13079-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13079-001 | Vertical Wire Management Loop; 2.5"W x 3.47"H x 3.94"L; Black

  • Réf. fabricant 13079-001
  • PART #183722
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

CPI Vertical Wire Management Loops are used to organize patch cords and cabling. Maintains vertical wire management for one or two racks mounted together. Mounting hardware not included. Does not protrude into rack mounting space.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires