Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
130863-02-E | METZ CONNECT

METZ CONNECT | 130863-02-E | Cable coupler for field assembly Class FA for 8 wire cables

  • Réf. fabricant 130863-02-E
  • PART #545226
Rating: IP67
Type: CONNECTORS
Description

To connect / extend / repair / relocate copper data cables up to Cat. 7A.

Caractéristiques
  • Compact design: diameter 16.8 mm x length 64 mm
  • IP67 protected housing in combination with appropriate cables
  • Easy and fast assembly without special tools
  • Shield connection and strain relief integrated in the housing
  • Easy connection of data cables AWG 26/1 to 22/1 (solid wire) and AWG 24/7 to 22/7 (stranded wire) to insulation displacement connectors (IDC)
  • Solid copper wire diameter 0.5 to 0.64 mm
  • Stranded copper wire diameter 0.61 to 0.76 mm
Applications

Refined zinc die-cast housing consisting of three parts only suitable for industrial applications. Suitable for Power over Ethernet (PoE, PoE plus and UPoE), and for cables with an overall diameter of 5.0 to 9.7 mm.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires