Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
130E405032-E | METZ CONNECT

METZ CONNECT | 130E405032-E | Category 6A RJ45 field plug pro

  • Réf. fabricant 130E405032-E
  • PART #545228
Rating: IP20
Type: CONNECTORS
Caractéristiques
  • Degree of protection IP20
  • Fully shielded and multi-port capable
  • Straight (180-degree) cable feed
  • Easy assembly - connection without special tools
  • 10 GBit suitable according to IEEE 802.3an
  • Suitable for Power over Ethernet (PoE, PoE plus and UPoE)
  • For cable jacket diameter from 5.5 to 10.5 mm
  • Zinc die-cast housing for industrial use consists of only 2 parts
  • Strain relief by latching clip directly on the stuffer cap
  • Protected locking hook
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires