Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13239-755 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13239-755 | Power Strip, 1U, Metered, 20A, 120V, Horizontal, (12) 5-20R, Thermal Breaker, No Surge, 5-20P, 10ft Input Cord, 19in Mounting Brackets

  • Réf. fabricant 13239-755
  • PART #327965
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Rack-mount power strips use only one rack-mount space and allow multiple pieces of equipment to share a single power connection. Multiple power strips can be installed in each rack or cabinet to supply multiple circuits in support of redundant power.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires