Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1336LCCMN-110689 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 1336LCCMN-110689 | Access Control, Credentials, DUOPROX II, CUSTOM, PROG, F-NSU SPARTAN CARD, B-NSU TEXT, MATCHING#, NO SLOT, LAM

  • Réf. fabricant 1336LCCMN-110689
  • PART #584410
Color: MISCELLANEOUS COLOR
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: UP TO 85-BITS
Frequency: 125 KHZ
Product Type: CLAMSHELL CARD
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Caractéristiques
  • Combines proximity and magnetic stripe technology, and offers photo identification capability on a single proximity card
Spécifications
  • Base Model: 1336 Standard PVC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires