Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13390-729 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13390-729 | LCD Monitor + Shelf; 19"W x 3.5"H; Black; Non-Vented

  • Réf. fabricant 13390-729
  • PART #324752
Color: BLACK
Shelf Application: MONITOR
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Increase usable space inside your equipment cabinet or rack using the new LCD Monitor Shelf. Typically, computer monitors need 10 RMU to 14 RMU of space when mounted in a cabinet or rack. By contrast, CPI's LCD Monitor Shelf-with a sleek, 17" screen-uses less than 2 RMU. The flat-panel monitor stores horizontally inside a cabinet or rack.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires