Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13392-711 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13392-711 | Universal/Trough Style Cable Runway Pathway Divider; 3.94"H; Black

  • Réf. fabricant 13392-711
  • PART #349254
Components: DIVIDERS
Finish: BLACK
Material: ALUMINUM
Type: LADDER RACK
Description

Pathway Dividers divide cable runway into multiple cable pathways in order to organize cables according to media type or destination.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires