Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13394-704 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13394-704 | Cable Runway Patch Panel Rack with Cross-Member Brackets; 19"W x 9.31"H; Black

  • Réf. fabricant 13394-704
  • PART #331587
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: ALUMINUM
Type: LADDER RACK
Description

The PatchRack is a miniature two-post rack that can be attached to CPI Cable Runway to save rack-mount space by placing patch panels or interconnect equipment above the rack or cabinet. Attach to a cross member underneath the cable runway.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires