Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13433-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13433-701 | 110D Block Mounting Panels; 35"W; Black; No of Pairs: 1800

  • Réf. fabricant 13433-701
  • PART #449824
Frame Mounting: SINGLE-SIDED
Mounting Width: 35"
Pair Capacity: 1800
Termination Type: 110 BLOCK
Description

The CPI Easy Access Frame is designed for high density Main Distribution Frame (MDF) applications for space-saving 110D Block Mounting. Each system is designed with a 6" deep frame, separate cabling and jumper paths for maximum cabling capacity, allowing for simple and quick installation time.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires