Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1346LNSBN-PACK50 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 1346LNSBN-PACK50 | Access Control, Credentials, PROXKEY III, PROG., F-BLACK, B-HID LOGO, SEQ. NON-MATCH. LASER #, NO SLOT, PACK IN LOTS OF 50

  • Réf. fabricant 1346LNSBN-PACK50
  • PART #584044
Color: BLACK
Format: UP TO 85-BITS
Frequency: 125 KHZ
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Caractéristiques
  • Improved key fob design provides additional durability and more opportunity for customization
Spécifications
  • Base Model: 1346
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires