Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13480-719 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13480-719 | 4 Post Keyboard + Tray; 19"W x 1.75"H x 8.28"D; Black; Single Sided

  • Réf. fabricant 13480-719
  • PART #267628
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: VENTED
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

CPI's new Keyboard+Tray (See Page 1-48) perfectly complements the LCD Monitor Shelf. With full-size keys, the IBM-compatible keyboard requires only 1 RMU. In addition, the keyboard has a built-in trackpad, eliminating a mouse, tail and separate tray.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires