Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13491-760 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13491-760 | Cube-iT(TM) Plus Cabinet; 27.3"W x 60"H x 18"D; Black

  • Réf. fabricant 13491-760
  • PART #371828
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: ALUMINUM/STEEL MIX
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 18"
Overall Height: 60"
Overall Width: 27.3"
Rack Units: 33U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

The patented Cube-it Plus Cabinet System is a series of wall-mounted and floor-supported telecommunications enclosures designed to secure communications equipment for a cross connect. Also, the cabinets are copper and fiber ready.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires