Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13517-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13517-701 | Rack Mount Cable Tray, Front-to-Back, 19"W x 1U H, Black, UL Listed

  • Réf. fabricant 13517-701
  • PART #324472
Airflow/Thermal Mgt Type: BRUSHED GROMMET
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

This 19 wide x 1 RMU shelf extends 22 (558 mm) to 40 (1016 mm) and has brush openings for cables along the front panel. Use with Air Dam Kit or Internal Air Duct to create a front-to-back pathway for cables without compromising the critical one way airflow through the cabinet. The shelf also provides slack management for fiber patch cords.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires