Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1351LBSMN | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 1351LBSMN | Proxpass Tag, Prog, Match # Lead Free

  • Réf. fabricant 1351LBSMN
  • PART #425352
Color: WHITE
Dimensions: APPROX. 1.3" DIA. X .07" THICK
Format: 35-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Access door permits convenient battery replacement
  • Provides up to six foot read range
  • Attractive, durable sealed case
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires