Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1352A 0091000 | BELDEN

BELDEN | 1352A 0091000 | Multi-Conductor - Category 6 Nonbonded-Pair ScTP Cable 4-pair F/UTP CMP Reel White

  • Réf. fabricant 1352A 0091000
  • PART #CMP-00423BNT-C6ST-01
AWG: 23
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 27
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: White
Jacket Color: WHITE
No. of Pairs: 4
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

23 AWG Solid Bare Copper Conductors, FEP Insulation, Polyester Separator, Overall Beldfoil Shield (100% coverage) with Drain Wire, Flamearrest Jacket with Ripcord.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires