Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13576-002 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13576-002 | KoldLok Surface-mount, Regular size, Box of 10

  • Réf. fabricant 13576-002
  • PART #324474-EA
Airflow/Thermal Mgt Type: BRUSHED GROMMET
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Raised floor grommet with brush closure to block airflow, protect cables and allow easy installation or removal of cables. Seals 100% with no cable penetrations and static pressures up to .10" water. Surface-Mount Grommet is two-pieces and covers an existing cable access hole. There are three sizes (regular, large, extra-large).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires