Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13696-002 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13696-002 | Cable Management Fingers Kit, 24 Fingers, Seismic Rack, Black

  • Réf. fabricant 13696-002
  • PART #431510
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Management Fingers Kit, Double-Sided is a black, 7 RMU, T-shaped plastic cable guide that snap onto the front and rear of the Seismic Frame Two-Post Rack to organize patch cords and jumper cables by RMU. Includes 24 cable guides for one side of the rack (front or rear).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires