Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13699-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13699-701 | Vertical Cabling Section (VCS) Offset Mounting Bracket Kit

  • Réf. fabricant 13699-701
  • PART #377887
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

VCS Offset Mounting Bracket attaches a CPI Single-Sided Wide Vertical Cabling Section to the side of the Seismic Frame Two-Post Rack so that it aligns with the front of the rack. Kit includes four Offset Mounting Brackets. Use two brackets per side to attach the Vertical Cabling Section. Brackets are slotted allowing front-to-rear adjustment. Made of steel.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires