Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
137 X 70B US32D | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | 137 X 70B US32D | 137 X 70B US32D PULL 630 GENLOCK110

  • Réf. fabricant 137 X 70B US32D
  • PART #CS437936
Base Material: STAINLESS STEEL
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Length - Inches: 15
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
Width/Diameter - Inches: 3-1/2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires