Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1375123-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1375123-1 | 2F Duplex Sc To Sc Wall Outlet Receptacle 1 Unit (SL Series) Lt Almond

  • Réf. fabricant 1375123-1
  • PART #244947
Color: ALMOND
Fiber Type: MULTIMODE
Loaded: NO
Number of Ports: 1
Termination: SC
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Light Almond
  • Product Type Features.Product Type: Module
  • Product Type Features.Number of Ports: 1
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Orientation: Vertical
  • Body Features.Accepts: SC Connectors
  • Body Features.Port Style: Straight
  • Product Type Features.Series: SL Series
  • Body Features.Mount Type: SL Series Faceplates
  • Product Type Features.Connector Interface: SC Duplex Coupler
  • Configuration Features.Unit Height: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires