Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1375187-5 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1375187-5 | 1-PORT MOD JACK 110 8W8P UTP T568A/B CAT6 SL SERIES W/DUST COVER ORANGE

  • Réf. fabricant 1375187-5
  • PART #610473
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Family: 110CONNECT
Number of Ports: 1
Sub Family: SL SERIES JACK
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires