Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1375253-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 1375253-2 | Hook & Loop Cable Tie 1" X 8" Black 1 Roll Of 10 RoHS

  • Réf. fabricant 1375253-2
  • PART #259745
Cable Tie Diameter: 8"
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Black
  • Packaging Features.Packaging Method: Roll
  • Product Type Features.Product Type: Cable Tie
  • Packaging Features.Packaging Quantity: 10 pieces/Roll
  • Body Features.Width (mm [in]): 25.40 [1.000]
  • Product Type Features.Cable Tie Style: Hook and Loop
  • Body Features.Length (in [mm]): 8.000 [203.20]
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires