Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
13772-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 13772-001 | 4+4 RMU RAISED FLOOR ENCLOSURE, 8"D, WITH LARGE CABLE ACCESS PORTS

  • Réf. fabricant 13772-001
  • PART #400165
Door Style: WINDOW
Location: FLOOR-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires